曜日別特売

磁製乳ばち(乳棒付き)

磁製乳ばち(乳棒付き) - ナリカ
(2件のレビュー)
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84966656Φ130mm130
オープン
850
935(税込)
3日以内出荷
返品不可
84966638Φ60mm60
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84966647Φ100mm100
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84966638Φ60mm06090336F35-3715-01Φ60mm 磁製乳ばち(乳棒付) ナリカ 06090336磁製乳ばち(乳棒付)ナリカ1個
750
税込825
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84966647Φ100mm11747849F35-3715-02Φ100mm 磁製乳ばち ナリカ 11747849磁製乳ばちナリカ1個
1,000
税込1,100
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84966647
2025-03-14
用途: 試薬の粉砕
教育・研究機関

結晶上の試薬などを粉末にするためによく使わせていただいています。ちょうど良い大きさなので使いやすいです。

対象商品 : 84966638
2021-02-25
用途: 七宝ガラス粉の粉砕
製造業

良く擦れて満足しています。若干小さく思いましたので、次回はひとまわり大きいものを購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする