曜日別特売

レゴ基礎板セット

レゴ基礎板セット - レゴエデュケーション
(1件のレビュー)

草原や海、町の基盤に最適な大きさの基礎板セットです。

寸法(cm)38×38cm/グレー1枚、25×25cm/緑2枚、25×25cm/青1枚適合年齢(歳)4内容量1セット(4ピース)
注意
※教育機関向けへの販売となります。※LEGO, the LEGO logo, the Minifigure and DUPLO are trademarks of the LEGO Group. © 2026 The LEGO Group. All rights reserved.
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
849684339286
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84968433
2019-07-04
用途: 子供用

子供がまだ小さいのでこの基盤があると遊びの幅が広がる
現在デュプロを使っているが将来性を考え
普通のレゴブロックで使える基盤を選んだ
互換性があるので10年位壊れない限り使えそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする