曜日別特売

オエティカ ネジ式クランプバンド

オエティカ ネジ式クランプバンド - オエティカ
(1件のレビュー)

バリの無いエッジとカール形状により表面圧力の向上、ホース損傷が無く、最適なシール。
一つのクランプで広い範囲の直径をカバーし、一般のドライバーで素早く締め付け可能です。

材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用範囲(Φmm)
バンド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
856591051770051416~259
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
856591141770051520~329
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
856591231770046225~409
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
856591321770046330~459
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
856591481770046432~509
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
856591571770046535~559
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
856591661770046640~609
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
856591751770046750~709
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
856591841770046860~809
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
856591931770046970~909
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
856592021770047080~1009
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
856592181770047190~1009
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
8565922717700472100~1209
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
8565923617700473110~1309
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
8565924517700474120~1409
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
8565925417700475130~1509
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
8565926317700476140~1609
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
8565927217700555150~17012
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
8565928817700614160~18012
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85659166
2018-04-19
用途: 自動車のラジエターホース
自動車・二輪車・自転車関連業

他メーカーですとこ60mm用だと幅が12mmの太いものしかなく、9mm幅でヨーロッパ車などで純正採用されているこのメーカーにしました。使い心地は満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする