I・T・O(旧 伊藤工機)
20kgLPガス容器用「転倒無し」
LPガス容器(20kg)を転倒から保護するためのものです。
用途
LPガス容器の転倒防止
質量(kg)
10
内径寸法(Φmm)
330
寸法h(mm)
610
適合ボンベ
LPガス20kg
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84968722
TM-20
¥
29,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください