I・T・O(旧 伊藤工機)
50kgLPガス容器用「転倒無し」
LPガス容器(50kg)を転倒から保護するためのものです。
用途
LPガス容器の転倒防止
質量(kg)
20
内径寸法(Φmm)
380
寸法h(mm)
1020
適合ボンベ
LPガス50kg
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84968738
TM-50
¥
68,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください