ストップバルブ

ストップバルブ - I・T・O(旧 伊藤工機)ストップバルブ - I・T・O(旧 伊藤工機)

ハンドルを回転することで連結した弁体を本体のシート部に押し付け流路を開閉する弁です。

用途ガス配管資材に材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃使用流体可燃性ガス、不活性ガス耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
接続
面間寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84968844IV-206C0.2Rc1/445
3,190
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
84968853IV-215B0.5Rc1/265
7,090
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする