エンドバルブ

エンドバルブ - I・T・O(旧 伊藤工機)エンドバルブ - I・T・O(旧 伊藤工機)

ホースや圧力計を取り付けるために流路を分岐するするときに使用します。出口側のネジ部の片方がふさがっており、流路の端部に取り付けます。

用途ガス配管資材に質量(kg)0.5材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃接続Rc1/4×Rc1/2使用流体可燃性ガス、不活性ガス面間寸法(mm)25×25.5耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84968878IV-256BEL
5,140
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
84968887IV-256BER
5,140
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする