I・T・O(旧 伊藤工機)
チェック弁付 ボールバルブ
レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。逆止弁が内蔵されており、流体が逆流しない構造となっています。
用途
ガス配管資材に
質量(kg)
0.2
材質(本体)
C3771B
使用温度範囲
-20~60℃
接続
Rc1/4
使用流体
可燃性ガス、不活性ガス
面間寸法(mm)
53
耐圧試験圧力(MPa)
4
気密試験圧力(MPa)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84968905
BVC-06
¥
3,740
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください