I・T・O(旧 伊藤工機)
ストレーナーバルブ
グローブバルブ(玉形弁)とストレーナを一体構成にしたもので、流路を開閉する玉形弁の機能に、ストレーナとしての機能を付加したものです。
用途
ガス配管資材に
材質(本体)
FCD-S
使用温度範囲
-5~60℃
使用流体
可燃性ガス、不活性ガス
ストレーナー
100メッシュ
耐圧試験圧力(MPa)
4
気密試験圧力(MPa)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
接続
面間寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84968914
D7-15F
6.1
JIS20K15Aフランジ
110
¥
69,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84968923
D7-20F
8.6
JIS20K20Aフランジ
120
¥
76,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84968932
D7-25F
12.5
JIS20K25Aフランジ
130
¥
100,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください