信越化学工業
クリーンルーム用シーリング材 ピュアシーラント
耐久性、耐熱性、耐候性に優れています。
低分子シロキサンの揮散がほとんどありません。
接着性に優れます。
1成分形なので、カートリッジかた押し出すだけで施工でき、取り扱いが簡単です。
用途
半導体および各種精密電子材料の製造・加工関連クリーンルームの内装目地やエアフィルターまわりなどのシール。
引張強度(MPa)
2.7
密度(g/cm
3
)
(23℃)1.05
硬さ(デュロメータA)
44
外観
硬化前:ペースト状、硬化後:ゴム弾性体
切断時伸(%)
340
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
特性
耐久、耐熱、耐候
引張応力(N/mm
2
)
(50%)0.70、(最大)0.76
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85635576
ピュアシーラント ホワイト
1本(330mL)
ホワイト
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85635594
ピュアシーラント クリア
1本(330mL)
クリア
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85635628
ピュアシーラント アイボリー
1本(330mL)
アイボリー
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85635646
ピュアシーラント ライトグレー
1本(330mL)
ライトグレー
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85635768
ピュアシーラント クリア
1箱(330mL×20個)
クリア
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
85635777
ピュアシーラント アイボリー
1箱(330mL×20個)
アイボリー
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
85635786
ピュアシーラント ライトグレー
1箱(330mL×20個)
ライトグレー
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
85635743
ピュアシーラント ホワイト
1箱(330mL×20個)
ホワイト
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください