曜日別特売

KBボード

KBボード - 光KBボード - 光KBボード - 光KBボード - 光KBボード - 光

フックや、ドアノブなどに掛けられるヒモ付きの標示プレートです
無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます
温かみのあるコルクとシナ合板のプレートです

材質コルク・シナ合板仕様ヒモ付奥行(mm)8内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86172896KB50210050
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
86172923KB172170100
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
86172948KB61918060
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
86172975KB62725060
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
86172993KB126220100
オープン
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
86173018KB169220160
オープン
取扱い終了
返品不可
86173036KB81413030
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする