光
POPスタンド
しっかりしたクリップで、大きくアピールします
POP等の表示
開口部は8~10mmのボードやカードケース等をらくらく挟みます
支柱は360自由に回ります
折畳が可能です
幅(mm)
100Φ
直径(Φmm)
100
奥行(mm)
100Φ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86173106
PS-500
開口部:ポリカーボネート/ベース:ABS樹脂
100
38.5
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
86173124
PS-750
開口部:ポリカーボネート/軸:ポリスチレン/ベース:ABS樹脂
430
52
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください