曜日別特売

PU双輪キャスター

PU双輪キャスター - 光PU双輪キャスター - 光PU双輪キャスター - 光PU双輪キャスター - 光PU双輪キャスター - 光PU双輪キャスター - 光PU双輪キャスター - 光PU双輪キャスター - 光
(1件のレビュー)

家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです
家具、椅子等に取り付けるキャスター
平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです

材質(車輪)ナイロン、ウレタン材質ナイロン/ウレタンタイププレート取付穴径(Φmm)5取付穴ピッチ(mm)26×26内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
許容荷重(kg)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86175093KWU-42S(1個あたり)約3026×26約55
オープン379
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
86175127KWU-43(1個あたり)約3026×26約55
オープン349
289
アウトレット
318(税込)
当日出荷
残り1点です
86175154KWU-52S(1個あたり)約4026×26約66
オープン439
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
86175172KWU-53(1個あたり)約4026×26約66
オープン399
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
86175197KWU-62S(1個あたり)約5026×26約75
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
86175224KWU-63(1個あたり)約5026×26約75
オープン479
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-11-03
用途: 椅子の移動
製造業

1脚分(4個)を近くのエンチョーで購入し取付け、上手くいったので残りの4脚分をここで購入し取付けました。動かしてみますと同じウレタンゴム、同じ径の物であるにもかかわらず先に購入したものと比べて転がりの振動が明らかに大きく、車輪を見ると外周面に製造上の小さな突起が出ていました。これが原因かは分かりませんが未開封分を交換申し出たら拒否されました。結局エンチョーで再度購入し取付けました。
購入時に返品不可となっていましたが、なるほどと思いました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする