曜日別特売

アートメタルパンチング

アートメタルパンチング - 光アートメタルパンチング - 光アートメタルパンチング - 光アートメタルパンチング - 光アートメタルパンチング - 光アートメタルパンチング - 光アートメタルパンチング - 光アートメタルパンチング - 光
(1件のレビュー)

ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
鮮やかなカラーのパンチングメタルです

内容量1個
注意
※切断面、切り口等でケガをする恐れがありますので、取扱いにはご注意願います。けがをしないように作業の前に必ず手袋をはめてください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
仕上
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
穴ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86176755AW691アルミアルマイトブラック1501500.569
オープン
479
527(税込)
当日出荷
86176773AW692アルミアルマイトゴールド1501500.569
オープン
479
527(税込)
10日以内出荷
86176807AW693アルミアルマイトピンク1501500.569
オープン
479
527(税込)
10日以内出荷
86176825AW694アルミアルマイトブルー1501500.569
オープン
479
527(税込)
10日以内出荷
86176852AW695アルミアルマイトパープル1501500.569
オープン
479
527(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86176755
2021-08-17
用途: 試作の部品

傷も曲がりも無く、適当な大きさで、そして安くて良かったです。200ミリ角もあれば良いと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3044:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする