光
アクリルサインプレート 営業時間
フックなどに掛けられる鎖付の標示プレートです
アクリル製の片面標示プレートです
仕様
片面標示・鎖付
材質
アクリル
幅(mm)
400
高さ(mm)
200
奥行(mm)
3
表示内容
営業時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86186844
UP4000-1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください