光
アクリルサインプレート ゴミ分別
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質
アクリル
仕様
テープ付
寸法(mm)
200×60×2
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86186862
UP266-7
もえないゴミ(横)
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
86186887
UP266-8
もえるゴミ(横)
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
86186905
UP266-1
もえないゴミ(縦)
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
86186932
UP266-2
もえるゴミ(縦)
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
86187018
UP266-3
資源ゴミ
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86187063
UP266-4
アルミ缶
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86187088
UP266-5
不燃物
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86187115
UP266-6
可燃物
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください