光
アクリルサインプレート 店舗用
(1件のレビュー)
上部に穴の付いた掛札タイプの両面標示プレートです
洋折付きです
仕様
1ツ穴・洋折れ付
材質
アクリル
幅(mm)
90
高さ(mm)
300
質量(g)
97
奥行(mm)
3
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86187133
UP3900-3
営業中/本日は休ませて戴きます
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86187167
UP3900-5
営業中/本日定休日
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86187185
UP3900-6
営業中/本日は閉店しました
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86187422
UP3900-7
営業中/本日は終了しました
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86187587
UP3900-15
本日は終了しました/本日は休ませて戴きます
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください