光
アクリル製小物入れ
卓上に最適なアクリルシリーズ
店舗、オフィス、展示など
アクリル製なので割れにくく安全です
材質
アクリル
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86188524
K-137RC
レインボー
118
約31
100
95
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86188533
K-138RC
レインボー
102
約22
80
70
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86188542
K-951C
クリア
234
約18
220
103
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86188558
K-930C
クリア
268
約57
640
331
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください