アクリル製メモ・カードホルダー

アクリル製メモ・カードホルダー - 光アクリル製メモ・カードホルダー - 光アクリル製メモ・カードホルダー - 光アクリル製メモ・カードホルダー - 光

卓上に最適なアクリルシリーズ
店舗、オフィス、展示など
アクリル製なので割れにくく安全です

材質アクリル幅(mm)57高さ(mm)45質量(g)100奥行(mm)104内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86188795K-123Bクリア64-4791-57
オープン
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
86188813K-123RBレインボー64-4791-58
オープン
629
692(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする