曜日別特売

アクリル製モバイルスタンド

アクリル製モバイルスタンド - 光アクリル製モバイルスタンド - 光アクリル製モバイルスタンド - 光アクリル製モバイルスタンド - 光アクリル製モバイルスタンド - 光アクリル製モバイルスタンド - 光

卓上に最適なアクリルシリーズ
店舗、オフィス、展示など
アクリル製なので割れにくく安全です

材質アクリルクリア内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86188908K-124A102約1031208864-4791-59
オープン
618
680(税込)
10日以内出荷
返品不可
86188926K-178D138約113808464-4791-64
オープン
689
758(税込)
10日以内出荷
返品不可
86188944K-953A110約832207564-4791-70
オープン
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする