曜日別特売

アクリル製レタースタンド

アクリル製レタースタンド - 光アクリル製レタースタンド - 光アクリル製レタースタンド - 光アクリル製レタースタンド - 光

卓上に最適なアクリルシリーズ
店舗、オフィス、展示など
アクリル製なので割れにくく安全です

材質アクリル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86188962K-158D193約9526072
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
86189005K-941B1888624083
オープン
839
923(税込)
10日以内出荷
返品不可
86189032K-960B1627916062
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする