アルミジョイナー

アルミジョイナー - 光アルミジョイナー - 光アルミジョイナー - 光アルミジョイナー - 光アルミジョイナー - 光アルミジョイナー - 光アルミジョイナー - 光アルミジョイナー - 光
(4件のレビュー)

補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです
壁材・間仕切り材・軒天材などに

材質アルミ仕上B2アルマイト
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86194544AJ81311個8×3.5995
310
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
86194648AJ81181個8×3.51820
470
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
86194754AJ81351個8×3.51995
580
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
86194562AJ82311個8×3.5995
310
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
86194675AJ82181個8×3.51820
470
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
86194815AJ82351個8×3.51995
580
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
86194587AJ91511個9×5.5995
390
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
86194693AJ91181個9×5.51820
590
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
86194797AJ91501個9×5.51995
710
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
86194614AJ92511個9×5.5995
390
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
86194727AJ92181個9×5.51820
590
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
86194833AJ92501個9×5.51995
710
469
516(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
86194858AJ60211個6×20995
610
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
86194998AJ60221個6×201995
1,210
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
86194894AJ74311個7×4.3995
510
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
86195034AJ74321個7×4.31995
1,010
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
86194946AJ24311個25×4.3995
760
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
86195086AJ24321個25×4.31995
1,510
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
86194912AJ76511個7×6.5995
540
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
86195052AJ76521個7×6.51995
1,060
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
86194964AJ46511個40×6.5995
1,390
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
86195104AJ46521個40×6.51995
2,780
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
86194876AJ62511個6×25995
460
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
86195016AJ62521個6×251995
880
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
86195165AJ11511本12×3.5995
470
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
86195192AJ85311本11×2.5995
380
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
86195122AJ11411本11×3.5995
450
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
86195147AJ84211本8×3.5995
370
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450~/税込¥495~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850~/税込¥935~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100~/税込¥2,310~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100~/税込¥2,310~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-16
用途: 製品のパネル継手に
建設業・工事業

品質的には間違いなしのものでした。
近くのホームセンターなどを探さなくても買えて便利。

対象商品 : 86194727
2022-09-17
用途: 二重窓製作
建設業・工事業

4mm厚プラダンの戸当たりに使用させて頂いてます。アルミの色が一段と窓らしく引き立つています。

1が参考にしています
2020-11-22
用途: 内装見切り材
株式会社栄工務店

国内有名メーカーの為商品は間違いものです。
特別送料もかからず少量でも買えるし
ホームセンターを探し回らずに済むので助かります。

対象商品 : 86194675
2019-09-30
用途: 太陽光パネル
不動産業

自作太陽光パネルの縁に使用、持ち運び重視ならこの3mm溝、強度が欲しいなら5mm以上の溝の物に3~4mm厚のプラスチックバックパネル等使用すると
良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする