曜日別特売

アルミチャンネル

アルミチャンネル - 光アルミチャンネル - 光アルミチャンネル - 光アルミチャンネル - 光アルミチャンネル - 光アルミチャンネル - 光
(1件のレビュー)

補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです
ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています

内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
表面処理
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86195217AC10758アルミB2アルマイト7.51018201
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
86195235AC10128アルミB2アルマイト121018201
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
86195262AC12188アルミB2アルマイト181218201
オープン
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450~/税込¥495~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850~/税込¥935~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100~/税込¥2,310~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100~/税込¥2,310~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86195235
2018-10-05
用途: モーターホームの雨どい
自動車・二輪車・自転車関連業

窓枠の上部に付けて雨どいとして役立っています。雨の日でもスライドタイプの窓も開けられるようになりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4091:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする