曜日別特売

アルミチャンネル(ホビー用)

アルミチャンネル(ホビー用) - 光アルミチャンネル(ホビー用) - 光アルミチャンネル(ホビー用) - 光アルミチャンネル(ホビー用) - 光アルミチャンネル(ホビー用) - 光アルミチャンネル(ホビー用) - 光アルミチャンネル(ホビー用) - 光
(2件のレビュー)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです
ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86195305ACH1515アルミ15153002
オープン
259
285(税込)
当日出荷
86195332ACH1530アルミ30153002
オープン
399
439(税込)
当日出荷
86195366ACH2020アルミ20203002
オープン
369
406(税込)
当日出荷
86195393ACH2040アルミ40203003
オープン
599
659(税込)
当日出荷
86195418ACH2525アルミ25253002
オープン
419
461(税込)
当日出荷
86195472ACH2550アルミ50253003
オープン
759
835(税込)
当日出荷
86195497ACH3030アルミ30303002.4
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86195418
2020-11-22
用途: ホビー
製造業

短いサイズでラインナップされているのでホビー用には便利です。今後も利用します。

対象商品 : 86195418
2018-12-29
用途: クルマのバッテリーステーに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

製造の段階で付いたものと思われる縦の線傷が多いです。
販売時に300mmにカットする時に出たと思われる切子がチャンネルの溝と袋に残ったまったまま届きました。
日本人が検品したとは思えないクオリティですが、
価格なりのクオリティかと思います。
チャンネル構造だけあって強度は十分に感じます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3594:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする