アルミ等辺アングル(ホビー用)

アルミ等辺アングル(ホビー用) - 光アルミ等辺アングル(ホビー用) - 光アルミ等辺アングル(ホビー用) - 光アルミ等辺アングル(ホビー用) - 光アルミ等辺アングル(ホビー用) - 光アルミ等辺アングル(ホビー用) - 光
(4件のレビュー)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます

材質アルミ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86195524AAH202020×203003
オープン
379
417(税込)
当日出荷
86195558AAH252525×253003
オープン
449
494(税込)
当日出荷
86195585AAH303030×303003
オープン
539
593(税込)
当日出荷
86195603AAH404040×403003
オープン
669
736(税込)
当日出荷
86195628AAH505050×503003
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86195558
2023-08-02
用途: 150mm万力のパッドとして利用

全長300mmを半分に切断してちょうどのサイズでした。

1が参考にしています
対象商品 : 86195585
2022-08-18
用途: 追加メーターのホルダーに

車両へ追加メーターを取り付ける際のホルダーとしてステーを購入。
粗方サイズが決まっているのならMonotaROで購入するのが一番早いです。

対象商品 : 86195585
2023-04-06
用途: DIY
金融・保険業

少ない数量から販売してくれるのでとても助かっています。

対象商品 : 86195585
2021-12-12
用途: アンテナのポール作成
電気・ガス・熱供給・水道業

この3mmのい厚みの物がなかなか無く、今回はありましたので助かりました。
厚みがあり、強度的にうまく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4077:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする