アルミパイプ

アルミパイプ - 光アルミパイプ - 光アルミパイプ - 光アルミパイプ - 光アルミパイプ - 光アルミパイプ - 光アルミパイプ - 光アルミパイプ - 光
(16件のレビュー)

ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミパイプです

材質アルミ内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86195856AP395-443950.5
オープン
61
67(税込)
当日出荷
86195883AP395-663950.5
オープン
91
100(税込)
当日出荷
86195917AP395-773950.5
オープン
99
109(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
86195935AP395-883950.5
オープン
139
153(税込)
当日出荷
86195953AP395-993950.5
オープン
159
175(税込)
当日出荷
86195987AP995-449950.5
オープン
99
109(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
86196005AP995-669950.5
オープン
179
197(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
86196023AP995-779950.5
オープン
199
219(税込)
当日出荷
86196048AP995-889950.5
オープン
219
241(税込)
当日出荷
86196066AP995-999950.5
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500~/税込¥550~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950~/税込¥1,045~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400~/税込¥2,640~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400~/税込¥2,640~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-21
用途: ステンワイヤーの末端処理に
自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレスワイヤーを切断した際の末端は鋭利なのと、ほつれ易いのでコレを被せてペンチでカシメて使用。

2026-03-06
用途: 模型のディスプレイ

強度、仕上がり、加工のしやすさ、全て満足です。樹脂の棒かこちらかで迷う場合は、強度と加工のしやすさから、こちらのアルミパイプが良いかと思います。

2025-11-16
用途: 美品
製造業

ホームセンター売りは剥き出し置きが多く、傷だらけですがこちらはビニールに入っていて美品です。
アルミで強度はないので使い道に悩んでます。

2024-11-14
用途: おもちゃ修理
サービス業

おもちゃのラジコンのプラスチックレバーが折れたので、このパイプで補強して修理します。

1が参考にしています
2025-01-29
用途: クラフト作品を作る時
サービス業

アルミなので作業がしやすいです。何度も注文しています

1が参考にしています
対象商品 : 86195856
2024-02-03
用途: 心棒として

蝶番的に動く部分の心棒として使いました。強度よりも軽さが重要で、短いのが1本あれば足りるので、アルミでこの長さのものがあるのはありがたい限りです。

1が参考にしています
対象商品 : 86195935
2023-08-25
用途: エアロの水抜き用
その他業種

水抜きの無いエアロの為に水が溜まってしまって、天候によってはコケというかノリというかヌルヌルしてしまうので対策です。
ステンだとすぐに中が錆びてしまうのと重量も考慮してアルミで探していたけど、欲しいのはほんの僅かのとこでこの長さを発見!
本当に助かりました。
中に若干錆が浮いていたのは…

対象商品 : 86196005
2023-11-12
用途: キャスター用のシャフトとして
サービス業

料金も安い上に他のメーカーだとかかってしまう特別送料も無くリーズナブルに購入出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
19:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする