曜日別特売

アルミフラットバー

アルミフラットバー - 光アルミフラットバー - 光アルミフラットバー - 光アルミフラットバー - 光アルミフラットバー - 光アルミフラットバー - 光アルミフラットバー - 光アルミフラットバー - 光
(2件のレビュー)

補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミフラットバーです

全10種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
表面処理
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86196924BH-15211本アルミアルマイト1510002
オープン
369
406(税込)
当日出荷
特別運賃
86196845BH-15221本アルミアルマイト1520002
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
特別運賃
86196994BH-15311個アルミアルマイト1510003
オープン
509
560(税込)
当日出荷
86196863BH-15321本アルミアルマイト1520003
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
86197028BH-20311個アルミアルマイト2010003
オープン
589
648(税込)
10日以内出荷
86196888BH-20321本アルミアルマイト2020003
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
86197046BH-25311個アルミアルマイト2510003
オープン
699
769(税込)
当日出荷
86196906BH-25321本アルミアルマイト2520003
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
特別運賃
出荷予定:2026年4月6日
86196967BH-50311本アルミアルマイト5010003
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
特別運賃
86197064BH-30311個アルミアルマイト3010003
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86196845
2024-01-09
用途: モールとして
自動車・二輪車・自転車関連業

頑丈で使いやすく大変満足です。
また機会がある時は購入したいと思います。

対象商品 : 86196967
2020-10-25
用途: 建物の部分修繕
大和ハウスリフォーム株式会社 建設業・工事業

汎用で使い勝手の良いバリエーションと購入しやすい価格設定でしたのでとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3328:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする