曜日別特売

案内板 AGSシリーズ

案内板 AGSシリーズ - 光案内板 AGSシリーズ - 光案内板 AGSシリーズ - 光案内板 AGSシリーズ - 光案内板 AGSシリーズ - 光案内板 AGSシリーズ - 光案内板 AGSシリーズ - 光案内板 AGSシリーズ - 光
(1件のレビュー)

アルミ枠無しタイプの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

材質アクリル仕様テープ付き、アルミ枠無し内容量1個
全6種類を絞り込む
表示内容
寸法(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
表示内容
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86197764AGS101-501Gentlemen(シルク印刷)110×110×2
オープン
599
659(税込)
当日出荷
86197782AGS101-502Ladies(シルク印刷)110×110×2
オープン
599
659(税込)
当日出荷
86197816AGS101-503MEN(シルク印刷)110×110×2
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
86197834AGS101-504WOMEN(シルク印刷)110×110×2
オープン
599
659(税込)
当日出荷
86197852AGS161-501Gentlemen(シルク印刷)160×160×2
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
86197877AGS161-502Ladies(シルク印刷)160×160×2
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86197852
2023-08-29
用途: 改築後のトイレ表示
卸売・小売業

案内板に予め付いている両面テープでは接着力がとても弱く、数日後には剥がれて落ちました。
(落ちた衝撃で角が欠けてしまいました。)
手持ちの両面テープでしっかり貼り付ける事にしましたが、一か月程度で案内板自体の角(四方全て)が浮き上がり、曲がってきました。(剥がれて落ちました。)
デザインが気に入っているだけに、とても残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする