曜日別特売

カード立て

カード立て - 光カード立て - 光カード立て - 光

ちょっとしたご案内や、プライスカードの標示に最適です
角を自由に変えられる、クリップタイプのカード立てです

タイプクリップ材質スチロール奥行(mm)27内容量1セット(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86203224PUC-K11006543.5
690
649
714(税込)
10日以内出荷
返品不可
86203242PUC-K2806233
620
589
648(税込)
10日以内出荷
返品不可
86203267PUC-K3656228
570
549
604(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする