カード立て T型

カード立て T型 - 光カード立て T型 - 光カード立て T型 - 光カード立て T型 - 光

中に挟むカードを交換するだけで、POPやネームプレートなど、広範囲に使えます
カード立て
卓上用、T型タイプです

材質アクリル内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
用紙サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86203382T-11481109346A6
オープン
569
626(税込)
当日出荷
86203416T-321015316154A5
オープン
899
989(税込)
当日出荷
86203434T-218413313754B6
オープン
729
802(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
86203452T-41061538948はがき
オープン
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする