光
カード立て リクライニング式
カードの角を変えることができます
プライスカード等の表示
クリップ式で最大8mmまで挟むことができます
材質
スチロール
幅(mm)
50
高さ(mm)
28
奥行(mm)
54
用紙サイズ
25×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86203513
UC-72
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください