光
カラーアートメタルプレート
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
鮮やかなカラーのメタルプレートです
アルマイト仕上げのアルミ板です
寸法(mm)
150×150
内容量
1個
注意
※切断面、切り口等でケガをする恐れがありますので、取扱いにはご注意願います。けがをしないように作業の前に必ず手袋をはめてください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86204247
AR151
アルマイト
0.5
ブラック
オープン
¥
418
¥
460
(税込)
当日出荷
86204317
AR153
アルマイト
0.5
ピンク
オープン
¥
418
¥
460
(税込)
当日出荷
86204353
AR154
アルマイト
0.5
ブルー
オープン
¥
418
¥
460
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
86204387
AR155
アルマイト
0.5
パープル
オープン
¥
418
¥
460
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
86204265
AR152
アルマイト
0.5
ゴールド
オープン
¥
418
¥
460
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください