キャリエーター

キャリエーター - 光キャリエーター - 光キャリエーター - 光

光を蓄え、暗闇で光る蓄光タイプのカットシート文字です
標示用シール
文字は柔らかく、湾曲面にもピッタリ貼り付けできます

仕様蓄光材質蓄光シート幅(mm)465高さ(mm)40質量(g)8奥行(mm)0.2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86218956CL688-1駐車お断り
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
86218974CL688-2車庫につき駐車禁止
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
86218992CL688-3出入口につき駐車お断り
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする