曜日別特売

キャリエーター

キャリエーター - 光キャリエーター - 光キャリエーター - 光キャリエーター - 光キャリエーター - 光キャリエーター - 光キャリエーター - 光キャリエーター - 光

貼りやすく、きれいに仕上がるカットシート文字です
時刻表、時間表、ドアー標示、テーブル番号等
時刻表、営業時間表などに最適です
文字は柔らかくポール、消火器などの曲面にもピッタリ貼り付けできます

材質軟質ビニール奥行(mm)0.1内容量1枚
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
文字内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86218247CL42B-1(天地)約38月(漢字)0.6
オープン
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
86218274CL42B-2(天地)約38火(漢字)0.6
オープン
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
86218292CL42B-3(天地)約38水(漢字)0.6
オープン
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
86218326CL42B-4(天地)約38木(漢字)0.6
オープン
199
219(税込)
10日以内出荷
返品不可
86218362CL42B-5(天地)約38金(漢字)0.6
オープン
199
219(税込)
10日以内出荷
返品不可
86218387CL42B-6(天地)約38土(漢字)0.6
オープン
199
219(税込)
10日以内出荷
返品不可
86218414CL42B-7(天地)約38日(漢字)0.6
オープン
199
219(税込)
10日以内出荷
返品不可
86218588CL42B-8(天地)約38午(漢字)0.6
オープン
199
219(税込)
10日以内出荷
返品不可
86218615CL42B-9(天地)約38前(漢字)0.6
オープン
199
219(税込)
10日以内出荷
返品不可
86218642CL42B-10(天地)約38後(漢字)0.6
オープン
199
219(税込)
10日以内出荷
返品不可
86218694CL42B-11(天地)約38祝(漢字)0.6
オープン
199
219(税込)
10日以内出荷
返品不可
86217757CL42A-1(天地)約45×0.11(数字)0.5
オープン
169
186(税込)
10日以内出荷
返品不可
86217784CL42A-2(天地)約45×0.12(数字)0.5
オープン
169
186(税込)
10日以内出荷
返品不可
86217818CL42A-3(天地)約45×0.13(数字)0.5
オープン
169
186(税込)
10日以内出荷
返品不可
86217836CL42A-4(天地)約45×0.14(数字)0.5
オープン
169
186(税込)
10日以内出荷
返品不可
86217854CL42A-5(天地)約45×0.15(数字)0.5
オープン
169
186(税込)
10日以内出荷
返品不可
86217872CL42A-6(天地)約45×0.16(数字)0.5
オープン
169
186(税込)
10日以内出荷
返品不可
86217906CL42A-7(天地)約457(数字)0.5
オープン
169
186(税込)
10日以内出荷
返品不可
86217933CL42A-8(天地)約458(数字)0.5
オープン
169
186(税込)
10日以内出荷
返品不可
86217958CL42A-9(天地)約459(数字)0.5
オープン
169
186(税込)
10日以内出荷
返品不可
86217976CL42A-0(天地)約450(数字)0.5
オープン
169
186(税込)
10日以内出荷
返品不可
86217994CL42A-12(天地)約45A(ローマ字)0.5
オープン
169
186(税込)
10日以内出荷
返品不可
86218028CL42A-13(天地)約45P(ローマ字)0.5
オープン
169
186(税込)
10日以内出荷
返品不可
86218046CL42A-14(天地)約45M(ローマ字)0.5
オープン
169
186(税込)
10日以内出荷
返品不可
86218064CL42A-16(天地)約45(ピリオド・コロン)0.5
オープン
169
186(税込)
10日以内出荷
返品不可
86218098CL42A-15(天地)約45(ナミ)0.5
オープン
169
186(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする