クリスタルサイン

クリスタルサイン - 光クリスタルサイン - 光クリスタルサイン - 光クリスタルサイン - 光クリスタルサイン - 光クリスタルサイン - 光クリスタルサイン - 光クリスタルサイン - 光
(1件のレビュー)

耐候性に優れた透明ウレタン系樹脂タイプの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

材質特殊透明ウレタン系樹脂仕様テープ付寸法(mm)50×200×2内容量1個
全10種類を絞り込む
表示内容
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86221792CJ251-1御手洗・TOILET
オープン
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
86221817CJ251-2化粧室・POWDER ROOM
オープン
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
86221835CJ251-3社長室・PRESIDENT
オープン
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
86221853CJ251-4事務室・OFFICE
オープン
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
86221878CJ251-5事務所・OFFICE
オープン
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
86221896CJ251-6会議室・CONFERENCE ROOM
オープン
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
86221914CJ251-7応接室・RECEPTION ROOM
オープン
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
86221932CJ251-8更衣室・DRESSING ROOM
オープン
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
86221957CJ251-9浴室・BATHROOM
オープン
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
86221984CJ251-10禁煙・NO SMOKING
オープン
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86221914
2021-01-20
用途: 新築事務所の応接室に
農・林・水産業

新築事務所の応接室に貼りましたが、材質がやわらかかったからか、ひのってはがれてきました。両面テープを代えて張り直しましたがどうでしょうか・・・?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする