クリスタルメタル文字

クリスタルメタル文字 - 光クリスタルメタル文字 - 光クリスタルメタル文字 - 光クリスタルメタル文字 - 光クリスタルメタル文字 - 光クリスタルメタル文字 - 光クリスタルメタル文字 - 光クリスタルメタル文字 - 光
(1件のレビュー)

シャープなメタリックタイプの切文字です
文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示
耐候性抜群で、曲面への使用もOKです
粘着タイプで簡単に取り付けできます

仕様粘着テープ付材質特殊ウレタン樹脂・ポリエステルメタルフィルム奥行(mm)1内容量1個
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86222228GM35-1(天地)351(数字)ゴールド
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
86222246GM35-0(天地)350(数字)ゴールド
オープン
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
86222264SM35-1(天地)351(数字)シルバー
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
86222282SM35-2(天地)352(数字)シルバー
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
86222316SM35-3(天地)353(数字)シルバー
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
86222334SM35-4(天地)354(数字)シルバー
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
86222352SM35-5(天地)355(数字)シルバー
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
86222377SM35-6(天地)356(数字)シルバー
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
86222404SM35-7(天地)357(数字)シルバー
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
86222422SM35-8(天地)358(数字)シルバー
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
86222447SM35-9(天地)359(数字)シルバー
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
86222465SM35-0(天地)350(数字)シルバー
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
86222483SM35-A(天地)35A(ローマ字)シルバー
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
86222508SM35-B(天地)35B(ローマ字)シルバー
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
86222526SM35-C(天地)35C(ローマ字)シルバー
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
86222544SM35-D(天地)35D(ローマ字)シルバー
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
86222562SM35-E(天地)35E(ローマ字)シルバー
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
86222587SM35-F(天地)35F(ローマ字)シルバー
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
86222614SM35-G(天地)35G(ローマ字)シルバー
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
86222632SM35-H(天地)35H(ローマ字)シルバー
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
86222657SM35-I(天地)35I(ローマ字)シルバー
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
86222675SM35-J(天地)35J(ローマ字)シルバー
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
86222702SM35-K(天地)35K(ローマ字)シルバー
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
86222727SM35-L(天地)35L(ローマ字)シルバー
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
86222745SM35-M(天地)35M(ローマ字)シルバー
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
86222772SM35-N(天地)35N(ローマ字)シルバー
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
86222806SM35-O(天地)35O(ローマ字)シルバー
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
86222833SM35-P(天地)35P(ローマ字)シルバー
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
86222858SM35-Q(天地)35Q(ローマ字)シルバー
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
86222876SM35-R(天地)35R(ローマ字)シルバー
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
86222903SM35-S(天地)35S(ローマ字)シルバー
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
86222937SM35-T(天地)35T(ローマ字)シルバー
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
86222955SM35-U(天地)35U(ローマ字)シルバー
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
86222973SM35-V(天地)35V(ローマ字)シルバー
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
86223007SM35-W(天地)35W(ローマ字)シルバー
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
86223025SM35-X(天地)35X(ローマ字)シルバー
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
86223052SM35-Y(天地)35Y(ローマ字)シルバー
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
86223086SM35-Z(天地)35Z(ローマ字)シルバー
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
86223113SM35-11(天地)35(セミコロン)シルバー
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
86223138SM35-12(天地)35(円マーク)シルバー
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
86223165SM35-13(天地)35(アンパサンド)シルバー
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
86223192SM35-14(天地)35(括弧)シルバー
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
86223217SM35-15(天地)35(ハイフン・ナミ)シルバー
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
86223296GM35-2(天地)352(数字)ゴールド
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
86223314GM35-3(天地)353(数字)ゴールド
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
86223332GM35-4(天地)354(数字)ゴールド
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
86223357GM35-5(天地)355(数字)ゴールド
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
86223375GM35-6(天地)356(数字)ゴールド
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
86223402GM35-7(天地)357(数字)ゴールド
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
86223427GM35-8(天地)358(数字)ゴールド
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86222483
2019-06-25
用途: 表札のDIY
製造業

若干両面テープの粘着力が弱く、外での使用には不安があります。
うちは表札に使用するので、接着剤を併用しました。
商品としては満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする