曜日別特売

クリスタルメタル文字用ボード

クリスタルメタル文字用ボード - 光クリスタルメタル文字用ボード - 光

クリスタルメタル文字が映える標示プレートです
標示用プレート
別売のクリスタルメタル文字にピッタリのスチール黒塗装ボードです

材質スチール奥行(mm)11内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86223244MBB-1260206338小判型
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
86223278MBB-2250216450角型
オープン
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする