曜日別特売

コーナースポンジ アングル

コーナースポンジ アングル - 光コーナースポンジ アングル - 光コーナースポンジ アングル - 光コーナースポンジ アングル - 光
(1件のレビュー)

壁・家具・机などのふちにつけるだけで、クッションの役割をし、ダメージをやわらげます
壁や家具などの角部分への接触に対する安全対策・保護
付属の粘着テープを接着面もしくは製品内側の2面に貼り、ご使用ください

材質発泡ラバー(NBR)厚さ(mm)8長さ(mm)1820寸法(mm)27×27内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86227636SAS-18281820
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
86227654SAS-184グレー81820
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86227636
2021-12-26
用途: 家具の角
教育・研究機関

色合いは写真の通りです。両面テープがやや弱く貼り方を気をつけないと早めに剥がれてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする