光
固定ゴムキャスター
表面硬が低く弾性を持っているためクッション性を要求される場合に最適なゴム車のキャスターです
家具、什器等に取り付けるキャスター
平付けプレートタイプ、固定式のキャスターです
材質
車輪ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86229684
KHR-25
(1個)8・(4個)30
36×19
29
25
¥
120
¥
94
¥
103
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86229718
KHR-32
(1個)12・(4個)48
36×20
29
42
¥
140
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86229736
KHR-38
(1個)20・(4個)80
46×25
36×15
50
¥
190
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86229763
KHR-50
(1個)30・(4個)110
58×40
45×25
65
¥
360
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください