曜日別特売

ゴムシート(ロール巻)

ゴムシート(ロール巻) - 光ゴムシート(ロール巻) - 光ゴムシート(ロール巻) - 光ゴムシート(ロール巻) - 光ゴムシート(ロール巻) - 光ゴムシート(ロール巻) - 光
(1件のレビュー)

パッキン材・防振・すべり止め等
ロール巻きになった長尺タイプですので、さまざまな用途にご使用いただけます

長さ(m)10(巻)内容量1巻
注意
※海外製品のため、ゴムの臭いがします。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86232615KGR-105001500
オープン
6,798
7,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
86232658KGR-305003500
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
車上渡し
86232676KGR-505005500
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
86232712KGR-1102011020
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
車上渡し
86232746KGR-3102031020
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
86232764KGR-5102051020
オープン
53,980
59,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86232615
2021-08-23
用途: 車椅子の乗り入れ時
教育・研究機関

少し寸法が足り無いかなと思いながら50cm幅の物を注文したが、測ってみると少し幅広く、結果としては良かったと思う。
ただし、用途によっては10mもの長さを縦に切るのは大変かも。幅○cm以上○cm未満などと表記される方が良いのでは?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ありません。メーカーの仕様に即した表記をさせていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
532:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする