光
コルクサインプレート
表裏両面表示のプレートです
フックなどに掛けられるヒモ付きの標示プレートです
表示内容
本日は終了しました/本日は休ませて戴きます
材質
コルク
仕様
ひも付
幅(mm)
224
高さ(mm)
210
質量(g)
87
奥行(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86233367
K5692-6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください