曜日別特売

自在ゴムキャスター

自在ゴムキャスター - 光自在ゴムキャスター - 光自在ゴムキャスター - 光自在ゴムキャスター - 光
(1件のレビュー)

表面硬が低く弾性を持っているためクッション性を要求される場合に最適なゴム車のキャスターです
家具、什器等に取り付けるキャスター
平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです

材質(車輪)ゴム材質車輪ゴムストッパーなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86235205KFR-2525(1個)8・(4個)3035×3028×2335
140
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
86235232KFR-3232(1個)12・(4個)4838×3230×2442
180
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86235257KFR-3838(1個)20・(4個)8046×3836×2850
260
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
86235275KFR-5050(1個)30・(4個)11059×4746×3565
480
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86235275
2025-12-05
用途: 椅子下部に取付ける

全くの不良品で、椅子が円滑に動きません。強く動かすと、床にゴムのカスがマジックペンで書いたように跡が付きます。キャスターが機能しないため車輪が回転していないのです。モノタロウで購入した初めての不良品で驚いています。今後他の製品を信用して購入できるのか疑問に感じています。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする