自在ナイロンキャスター

自在ナイロンキャスター - 光自在ナイロンキャスター - 光自在ナイロンキャスター - 光自在ナイロンキャスター - 光自在ナイロンキャスター - 光自在ナイロンキャスター - 光自在ナイロンキャスター - 光自在ナイロンキャスター - 光
(1件のレビュー)

耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです
家具、什器等に取り付けるキャスター
平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです

材質(車輪)ナイロン材質車輪ナイロンストッパーなし内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86235293KFN-25125(1個)10・(4個)4035×3028×2335
120
94
103(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86235354KFN-32132(1個)18・(4個)7038×3230×2442
140
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
86235388KFN-38138(1個)28・(4個)11046×3836×2850
210
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
86235406KFN-5050(1個)35・(4個)13059×4746×3565
400
339
373(税込)
当日出荷
86235433KFN-25225(1個)10・(4個)4035×3028×2335
120
94
103(税込)
3日以内出荷
返品不可
86235458KFN-32232(1個)18・(4個)7038×3230×2442
140
119
131(税込)
10日以内出荷
返品不可
86235494KFN-38238(1個)28・(4個)11046×3836×2850
210
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
86235537KFN-5150(1個)35・(4個)13059×4746×3565
400
339
373(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86235494
2026-02-17
用途: クーラーBOXを乗せる台車製作に使用
建設業・工事業

キャスターの自在部分に使用されているボールベアリングがにザラ付きがあり、円滑に自在移動してくれませんでした。
車輪が傾くほどのベアリングクリアランス精度なので車輪は横を向きそのままズルズル床に傷が入ります。
同じメーカーでゴム車輪バージョンを購入された方のレビューにも同じようなことが書いてあったのでメーカーの仕様と思われます。
8個中5個がこの症状でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする