光
シナベニア製 抜き文字
抜き文字と切り文字の2種に使えます
文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示
裏面はテープ付きで、簡単に取り付けできます
寸法(mm)
外寸約45 文字約30
仕様
テープ付
材質
シナベニア
奥行(mm)
3
内容量
1枚
バスケットに入れる
90
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86235564
SB45-1
1(数字)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86235598
SB45-2
2(数字)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86235704
SB45-3
3(数字)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86235738
SB45-4
4(数字)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86235756
SB45-5
5(数字)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86235774
SB45-6
6(数字)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86235808
SB45-7
7(数字)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86235826
SB45-8
8(数字)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86235853
SB45-9
9(数字)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86235878
SB45-0
0(数字)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86235896
SB45-11
(円マーク)
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86235914
SB45-13
(括弧)
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86235948
SB45-12
(アンパサンド)
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86235966
SB45-15
(ピリオド・コンマ)
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86235984
SB45-14
(ハイフン・ナミ)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86236018
SB45-A
A(ローマ字)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86236036
SB45-B
B(数字)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86236054
SB45-C
C(数字)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86236072
SB45-D
D(数字)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86236106
SB45-E
E(数字)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86236124
SB45-F
F(数字)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86236158
SB45-G
G(数字)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86236185
SB45-H
H(数字)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86236228
SB45-I
I(数字)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86236255
SB45-J
J(数字)
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86236264
SB45-K
K(数字)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86236377
SB45-L
L(数字)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86236395
SB45-M
M(数字)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86236413
SB45-N
N(数字)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86236438
SB45-O
O(数字)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86236465
SB45-P
P(数字)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86236483
SB45-Q
Q(数字)
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86236508
SB45-R
R(数字)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86236526
SB45-S
S(数字)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86236562
SB45-T
T(数字)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86236605
SB45-U
U(数字)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86236657
SB45-V
V(数字)
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86236727
SB45-W
W(数字)
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86236745
SB45-X
X(数字)
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86236797
SB45-Y
Y(数字)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86236815
SB45-Z
Z(数字)
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86236833
SB45-18
無地
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86236858
SB45-17
(エクスクラメーションマーク・クエスチョンマーク)
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86236885
SB45-16
(丸・濁点)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
86236903
SB45-ア
あ(ひらがな)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86236928
SB45-イ
い(ひらがな)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86236946
SB45-ウ
う(ひらがな)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86236964
SB45-エ
え(ひらがな)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86236982
SB45-オ
お(ひらがな)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86237007
SB45-カ
か(ひらがな)
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ