曜日別特売

樹脂製パンチングボード

樹脂製パンチングボード - 光樹脂製パンチングボード - 光樹脂製パンチングボード - 光樹脂製パンチングボード - 光樹脂製パンチングボード - 光樹脂製パンチングボード - 光

壁面を有効利用できるパンチングボード収納
洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます
店舗のディスプレイとしても
取付は、木・コンクリート用、石膏ボード用、吸盤をご用意し、さまざまな壁面に対応できます(別売)
さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます(別売)

材質樹脂ピッチ1インチ(約2.54cm)穴径(Φmm)5内容量1枚
注意
※本製品は、ボードのみです。取付金具・パーツは付属しておりません
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86238766PGEB274-1(ボード)透明約450×270×3
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
86238802PGEB429-1(ボード)透明約900×420×3
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86238888PGEB429-2(ボード)ブラウンスモーク約900×420×3
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
86238784PGEB426-1(ボード)透明約600×420×3
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
86238827PGEB579-1(ボード)透明約900×570×3
オープン
6,598
7,258(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
86238845PGEB274-2(ボード)ブラウンスモーク約450×270×3
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
86238863PGEB426-2(ボード)ブラウンスモーク約600×420×3
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
86238906PGEB579-2(ボード)ブラウンスモーク約900×570×3
オープン
7,698
8,468(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2173:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする