曜日別特売

クリスタルシルバーメタル文字

クリスタルシルバーメタル文字 - 光
(2件のレビュー)

シャープなメタリックタイプの切文字です
文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示
耐候性抜群で、曲面への使用もOKです
粘着タイプで簡単に取り付けできます

仕様粘着テープ付材質特殊ウレタン樹脂・ポリエステルメタルフィルム寸法(mm)60シルバー奥行(mm)1内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86239213SM60-22(数字)
オープン389
249
アウトレット
274(税込)
当日出荷
残り3点です
86239098SM60-11(数字)
オープン
取扱い終了
86239238SM60-33(数字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86239256SM60-44(数字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86239274SM60-55(数字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86239292SM60-66(数字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86239326SM60-77(数字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86239344SM60-88(数字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86239362SM60-99(数字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86239387SM60-00(数字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86239414SM60-AA(ローマ字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86239432SM60-BB(ローマ字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86239457SM60-CC(ローマ字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86239475SM60-DD(ローマ字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86239493SM60-EE(ローマ字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86239518SM60-FF(ローマ字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86239536SM60-GG(ローマ字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86239563SM60-HH(ローマ字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86239588SM60-II(ローマ字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86239624SM60-JJ(ローマ字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86239667SM60-KK(ローマ字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86239685SM60-LL(ローマ字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86239703SM60-MM(ローマ字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86239728SM60-NN(ローマ字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86239746SM60-OO(ローマ字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86239764SM60-PP(ローマ字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86239782SM60-QQ(ローマ字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86239816SM60-RR(ローマ字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86239834SM60-SS(ローマ字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86239852SM60-TT(ローマ字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86239886SM60-UU(ローマ字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86239904SM60-VV(ローマ字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86239922SM60-WW(ローマ字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86239956SM60-XX(ローマ字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86239974SM60-YY(ローマ字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86239992SM60-ZZ(ローマ字)
オープン
取扱い終了
返品不可
86240017SM60-11(セミコロン)
オープン
取扱い終了
返品不可
86240044SM60-12(円マーク)
オープン
取扱い終了
返品不可
86240078SM60-13(アンパサンド)
オープン
取扱い終了
返品不可
86240096SM60-14(括弧)
オープン
取扱い終了
返品不可
86240132SM60-15(ハイフン・ナミ)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86239493
2022-03-25
用途: 出入口ドアの表示板
サービス業

立体的に見えるので見やすい。裏側の粘着度は耐久性と粘着度が重要です。

対象商品 : 86239414
2021-10-29
用途: 車のリヤーガーニッシュに貼り付けた
タカハシ運輸・通信業

曲面への追従性も良好で金属製にありがちな浮き、剥がれも起こりにくそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする