真鍮丸棒

真鍮丸棒 - 光真鍮丸棒 - 光真鍮丸棒 - 光真鍮丸棒 - 光真鍮丸棒 - 光真鍮丸棒 - 光真鍮丸棒 - 光真鍮丸棒 - 光
(18件のレビュー)

ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮丸棒です

材質真鍮内容量1本
全10種類を絞り込む
外径(Φmm)
長さ(mm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86243955BM395-44395
オープン
199
219(税込)
当日出荷
86243973BM395-66395
オープン
329
362(税込)
当日出荷
86243998BM395-77395
オープン
419
461(税込)
当日出荷
86244016BM395-88395
オープン
519
571(税込)
当日出荷
86244034BM395-99395
オープン
599
659(税込)
当日出荷
86244068BM995-44995
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
86244086BM995-66995
オープン
719
791(税込)
当日出荷
86244104BM995-77995
オープン
949
1,044(税込)
10日以内出荷
特別運賃
86244122BM995-88995
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
86244156BM995-99995
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400/税込¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: 部品作成

真鍮を使って作りたい部品があった為、購入しました。 綺麗な金色で使い勝手も良く大変満足しています。

対象商品 : 86243973
2025-12-27
用途: ハンダゴテのコテ先用
その他業種

ハンダゴテでプラスチックの溶接をしようと思い購入。いろんな金属のサイズがあって助かります。

2025-04-16
用途: バイクのアクセルワイヤー(タイコ部分)制作
平杉整骨院医療・福祉・介護関連業

アクセルワイヤーを自作するなら真鍮は銅より安く加工しやすいです。

対象商品 : 86243955
2023-11-09
用途: 機械加工
飲食業

ちょっとしたものを作る際に、材料が手軽に手に入るのが良い。
普通の真鍮丸棒です。

1が参考にしています
対象商品 : 86243955
2023-01-21
用途: WEBERキャブ
製造業

穴開けして、バキュームポートのパイプ用にピッタリな太さです。

2が参考にしています
対象商品 : 86243973
2023-02-16
用途: 鉄道模型(5インチ)の作成
製造業

安定の供給と、安定の加工性。梱包も丁寧で価格も魅力的です。

対象商品 : 86243973
2022-09-14
用途: ランタンの部品を制作するために購入
その他業種

使うのは3センチ程なので、頃合い良いサイズと価格の安さに惹かれました。パーツ制作に最適な商品。サイズも豊富。また利用します。

対象商品 : 86243973
2022-05-04
用途: ハンドル用バランス錘
教育・研究機関

アルミ回転ハンドルの反対側に取り付ける錘としてこの丸棒を使った。外径の精度が良かったので接着剤なしで取り付いた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4516:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4516:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする