曜日別特売

スチールメッシュパネル

スチールメッシュパネル - 光スチールメッシュパネル - 光スチールメッシュパネル - 光スチールメッシュパネル - 光スチールメッシュパネル - 光

アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます

ピッチ(mm)ネット部:50線径(Φmm)(枠)6・(メッシュ部)2.5内容量1個
注意
※角に黒いプラスチック部品がございましたら、商品の輸送、保管用の部品でございます。ご使用の際には外してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86246922KJ633-1スチールクローム300600(枠)6・(メッシュ部)2.5
オープン
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
86246947KJ453-1スチールクローム450450(枠)6・(メッシュ部)2.5
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
86246965KJ643-1スチールクローム450600(枠)6・(メッシュ部)2.5
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
86246983KJ943-1スチールクローム450900(枠)6・(メッシュ部)2.5
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
86247008KJ963-1スチールクローム600900(枠)6・(メッシュ部)2.5
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3476:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする