光
スチロール板
表面は拭き掃除ができます
パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用
他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません
ガラスの代用として使用できます
仕様
両面マット
内容量
1枚
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86247026
KSWM-1825
透明マット
2.5
約915
1830
¥
10,370
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
86247053
KSWM-1835
透明マット
3.5
約915
1830
¥
14,170
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86247078
KSWS-1892
和紙
2
約910
1820
¥
24,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
86247193
KSWS-1893
和紙
3
約910
1820
¥
35,420
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
86247227
KSWM-9025
透明マット
2.5
約600
900
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
86247254
KSWM-9035
透明マット
3.5
約600
900
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
10日以内出荷
86247288
KSWS-9062
和紙
2
約600
900
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
86247306
KSWS-9063
和紙
3
約600
900
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
86247333
KSWM-6025
透明マット
2.5
約450
600
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
86247358
KSWM-6035
透明マット
3.5
約450
600
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
86247376
KSWS-6042
和紙
2
約450
600
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
86247394
KSWS-6043
和紙
3
約450
600
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
86247412
KSWM-4025
透明マット
2.5
約300
450
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
10日以内出荷
86247437
KSWM-4535
透明マット
3.5
約300
450
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
86247455
KSWS-4502
和紙
2
約300
450
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
86247473
KSWS-4533
和紙
3
約300
450
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長