曜日別特売

スチロール樹脂板 内窓用厚み調整材入り

スチロール樹脂板 内窓用厚み調整材入り - 光スチロール樹脂板 内窓用厚み調整材入り - 光スチロール樹脂板 内窓用厚み調整材入り - 光スチロール樹脂板 内窓用厚み調整材入り - 光

UV剤入り、耐久性抜群です
パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用
表面は拭き掃除ができます
他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません
ガラスの代用として使用できます

厚さ(mm)3.4仕様両面マット、内窓用厚み調整材(PTC205)入り内容量1セット(2枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86247927PSWM-1492S透明マット約9001400
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
86247945PSWG-9044Sガラスマット約450900
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
86247972PSWG-9094Sガラスマット約900900
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86247997PSWG-1494Sガラスマット約9001400
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3050:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする